キャッチ セットのおすすめ人気ランキング

2026/02/10更新
2,649件の「キャッチ セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポスト 蓋 金具」、「ポスト金具」、「郵便受け 部品」などの商品も取り扱っております。
かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など 質量(g) 1.5 引張強度N(kgf) 26.5(2.7) 推奨ねじ 十字穴付丸木ねじ呼び2.4 押込力N(kgf) 30.4(3.1) 材質(メス) ポリアセタール 材質(オス) ポリアミド RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品 十字穴付皿木ねじ2.7×16 トラスコ品番 254-0851 乳白色 材質(本体) ポリアセタール(POM) 質量(g) 3.5 種類 クリップ型 吸着力(N) 17 取付け方法 埋込タイプ 引張強度N(kgf) 22.5(2.3) 押込力N(kgf) 19.6(2.0) 材質(メス) ポリアセタール 材質(オス) ポリアミド 色(本体) ナチュラル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
159 税込175
当日出荷

セット内容 本体セット(LCR01010A)×1、取付ネジセット×1 生地(キジ)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

プラスチック製なので円滑に作動します。
用途家具・ロッカー・キャビネット 荷重 (参考)抜き:22N、差し:19N 質量(g) 3 材質(本体) ポリアミド(PA) 材質(受座) ポリアセタール(POM) タキゲンコード 20405
1個
109 税込120
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチセット (M4)
用途扉固定用 付属品 FCS-03-06、BCS-03-05(各2ヶ) 材質 (1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS] 質量(g) (1)5 (2)10 (3)30 吸着力(N) 10 表面処理 (1、3)三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨締結部品 APB-04-10、NSM-04-3、NSM-04-4(各2ヶ) NH-04-GR(4ヶ)
1セット
969 税込1,066
当日出荷

ローラーには樹脂を使用しています。
シルバー 高さ(mm) 13.5 仕様 ねじ付 材質 スチール ピッチ(mm) (ビス)20 表面処理 ユニクロメッキ仕上げ
1セット
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容 ボールキャッチ×1、BWブラケットL40×1、皿ネジ(M4×6)×2、皿ネジ(M4×8)×2、TナットSS(M4)×2、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×12)×2 材質 ボールキャッチ:亜鉛合金(ZDC) 質量(g) 65.9 表面処理 クロムメッキ
1セット
1,012 税込1,113
9日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8)
用途扉固定用 付属品 FCSS-04-10、BCSS-04-05(各2ヶ) 材質 (1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304 (2)ホワイト 質量(g) (1)17 (2)8.5 (3)39 吸着力(N) 30 表面処理 (1)素地 (3)光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨締結部品 M6フレームの場合/CSWS-05-12、NSM-06-4、NSM-06-5(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)。M8フレームの場合/CSWS-05-15、NSM-08-4、NSM-08-5(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

セット内容 ボールキャッチ×1、BWヴラケットS-S×1、BWプレートS-S×1、SEasyナットS(M5)×4、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×12(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM4×6(ステンレス)×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4 材質 ボールキャッチ:亜鉛合金(ZDC) 質量(g) 97.4 表面処理 クロムメッキ
1セット
1,100 税込1,210
12日以内出荷

材質 前後ぶた/アルミ鋳物、本体/アルミ平板 タイプ ポール建式専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×384×246 ポール径(Φmm) 43 収納の目安 朝刊5日分(朝刊1日分=3L相当で計算)
1セット
24,980 税込27,478
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズ!!;マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。
差込角(mm) 9.5 トラスコ品番 396-4574 セット内容 3SC-08、10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24 質量(kg) 0.84
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質 亜鉛合金 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 種類 ボール型 仕上 クロームめっき 取付け方法 面付タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーには樹脂を使用しています。
シルバー 高さ(mm) 13.5 ピッチ(mm) (ビス)20 仕様 ねじ付 材質 ステンレス(SUS430)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチセット (M6/M8)
用途扉固定用 付属品 FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ) 材質 (1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS] 質量(g) (1)20 (2)22 (3)77 吸着力(N) 30 表面処理 (1、3)三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨締結部品 M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)。M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
1セット
999 税込1,099
当日出荷

埋込タイプのローラーキャッチです。ロングセラーのスタンダードなキャッチです。
材質(本体) 質量(g) 14 タイプ 押込タイプ 種類 ローラー型 吸着力(N) 64 仕上 光沢クロメート処理 取付け方法 埋込タイプ 引張強度N(kgf) 約52[5.3] 押込力N(kgf) 約16.7[1.7] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179 税込197
当日出荷

マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 ソケットの内側に埋め込まれた2つの鋼球がボルト・ナットを確実に保持し落とさない。 狭い場所や奥まった所での使用に重宝でその為に通常のソケットより全高を低く設計。又、マグネット式でないので鉄粉が付かない。
差込角(mm) 9.5 セット内容 (mm)8、10、12、13、14、17、19 材質 クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ 質量(g) 269
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など 材質(本体) ポリアセタール(POM) 種類 ローラー型 取付け方法 面付タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付穴が長穴のため、調整が容易です。
用途計測機器・OA機器・家具等 吸着力(N[kgf]) 約98.1[10] 材質 ALP、SUS430、フェライト、クロロプレンスポンジ 質量(g) 74 部品名称 ハウジング、ベース、ヨーク、マグネット、スペーサー、キーパー 表面処理 - RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷